Beli alat ukur debu digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Digital Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TRUSCO Digital Lux Meter (Lux Meter)
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  2. KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    4.0 Bluetooth interface with Krisbow Meter - Mobile App- Max Hold and Data Hold Function- Auto Power Off- Easy to use, fast and accurate measurement- Mini size with modern design outlook- Low battery indication- Large digital LCD display backlight
    atribut:
    • Light Range (Lux): 400.0, 4000, 40.00K Lux / 40.00, 400.0, 4000 Fc Note: 1Fc = 10.76 Lux
    • Accuracy (%): ± 5% ± 10d (<10,000 Lux) ± 10% ± 10d (>10,000 Lux)
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
  3. monotaro Lux Meter
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Lux Meter
    Deskripsi:
    A simple illumination management in the work sites and offices.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Body) 70 x 146 x 33, (Receiver) 53 x 113 x 16
    • Light Range (Lux): 1 to 50000
    • Accuracy (%): ±(5%+10digits)
    • Material: PVC+ABS
    • Power Supply: Square 9V battery (6F22) x 1
    • Resolution: 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
  4. Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)
    Deskripsi:
    5 in 1 METERModel: LM-8102- Sound level meter: 30 to 130 dB, auto range.- Humidity: 10 to 95 %RH, Temp.. (oC/oF).- Anemometer: 0.4 to 30 m/s, Temp.. (oC/oF).- Light: 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,660 Ft-cd, auto range.- Type K Thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF.- Sound level meter meet IEC 61672 TYPE 2.- Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB.- 5 function, all in one.
  5. SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp869.900

    SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    Sedang mendesign interior rumah/gedung? Ingin memastikan cukupnya kadar pencahayaan? Gunakan alat Lux Meter ini untuk mengukur. Penggunaan cocok untuk area indoor
    atribut:
    • Light Range (Lux): 0 to 19990
    • Accuracy (%): ±4 rdg ±10d
    • Backlight: Turn on/off manually
    • Drop Proof (m): 1
    • LCD screen: LCD with 4 digit (maks. 9999)
    • Max/Min Measurement: Yes
    • Overload Indication: Yes
    • Power Source: 3x AAA
    • Sampling Rate: 2 sample per second
    • Sensor: Silicone Photovoltaic Cell
    • Units of Measurement: Lux and FC (1 FC = 10.76 Lux)
  6. Extech Light Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Extech Light Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
  7. KRISBOW Light Meter LED (Lux Meter)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Light Meter LED (Lux Meter)
    atribut:
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
    • Accuracy: ± 3% for LED/± 6% for other visible light
    • Source Selecting: Standard light/LED light
    • Angle Deviation from Cosine Characteristic: 30° ± 2%, 60° ± 6%, 80° ± 25%
    • Measuring Rate (time/s): 2.5
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Dimensions (Unit/Pack) (mm): 185x65x45/278x76x50
    • Light Sensor Dimensions (mm): 115x60x35
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K Lux/40, 400, 4K, 40K
    • Operating Conditions: 5 to 40°C; 0 to 70 %RH
    • Power Supply: 9V battery
  8. KYORITSU Lux Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

    KYORITSU Lux Meter
    Deskripsi:
    - Digital Light Meter 3 ranges changeable from low to high illuminance. (200/2000/20000lux) - Data hold function.- Digital light meter with separate light recieving sensor and meter.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 148x71x36
    • Measuring Range (Lux): 0.1 to 19990
    • Accuracy: ±4%rdg±5dgt
    • Contents Included: Carrying Case; 6F22 (9V); Photocell Cover; Instruction Manual
    • Current Consumption: 2 mAh
    • Operating Temperature Range: 0 - 50 degrees C Below 80% RH
    • Power Source: 6F22 (9V) x1
    • Response Time: 2,5 times/ sec
  9. AS Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp8.299.900

    AS Digital Lux Meter
    atribut:
    • Measuring Range (lx): 0.0 to 199900
    • Measurement Precision: plus or minus(3%rdg+5dgt)
    • Power: AA Dry Batteryx2 (sold separately)
    • Resolution (lx): 0.1 to 100
    • Width x Depth x Height: 63x37x169mm
  10. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    atribut:
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Over Range Indication: \"OL\" icon
    • Measuring Rate (time/s): 1.3
    • Repeatability (%): +/- 3
    • Power Supply (V): 9 (Battery)
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Light Sensor Dimension (mm): 115x60x35
    • Unit Dimension (mm): 185x65x45
  11. Smart Sensor Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp649.900

    Smart Sensor Lux Meter (Lux Meter)
    atribut:
    • Measuring Range (Lux): 0-200000
  12. Dr Meter Digital Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Dr Meter Digital Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    Digital Lux meter 3 1/2 Digits 18mm LCD Date Hold, Peak Hold Display in Lux and FC Switchable
    atribut:
    • Range: 0.1 ~ 200.000Lux/0.01 ~ 20.000FC
    • Over-Input: Indication of \"1\"
    • Accuracy: ≤20,000Lux, ± (3%RDG+10Digit); > 20,000Lux, ± (5%RDG+10Digit)
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Characteristic Temperature (°C): ± 0.1%
    • Dimensions (LxWxT) (mm): 160x79x43
    • Photo Detector: One Silicon Photo Diode with Fliter
    • Repeatability : ± 2%
    • Sampling Time (s): 0.5
  13. Benetech Lux Meter Data Logger
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Benetech Lux Meter Data Logger
    Deskripsi:
    Benetech GM1030 Data Logger ini stabil dan dapat diandalkan untuk mengukur pencahayaan cahaya, juga dapat menguji suhu. Banyak digunakan di lampu, peternakan, industri industri dan mineral, rumah, laboratorium, kantor, sekolah, pertanian dalam ruangan, dll.
    atribut:
    • Refresh Rate: 2 times/second
    • Temperature Probe: NTC Thermistor
  14. GVDA Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp509.900

    GVDA Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    Produknya adalah lux meter. Cahaya tampak yang dipancarkan oleh lampu neon, lampu halida logam, lampu natrium tegangan tinggi atau lampu pijar dapat diukur.
    atribut:
    • Auto Power Off (minute): 10
    • Color: Black and Red
    • Cosine Angle Deviation Characteristics: 30° ±2%, 60° ±6%, 80° ±25%
    • Display: LCD
    • Humidity Accuracy (%RH): 20-80 ±5; other ±6
    • Humidity Measurement Range (%RH): 0-99.9
    • Item Size (mm): 140x58x26
    • Light Measurement Accuracy: Incandescent 2854K ±(3%+5 digits); other ±(6%+5 digits)
    • Light Measurement Range: LUX (1000/10000/200000); FC (100/1000/20000)
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 40
    • Operating Conditions Humidity (%RH): <80
    • Power Supply: 3x1.5V AAA batteries (not included)
    • Sampling Rate (t/s): Approx. 2
    • Sensor: Silicon photo-diode and spectral response filter
    • Shell Material: ABS
    • Spectral Range (nm): 320-730
    • Storage Conditions Humidity (%RH): <80
    • Storage Temperature Conditions (°C): -10 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): 0-45 ±1; other ±1.5
    • Temperature Measurement Range (°C): 0-60
  15. Hioki Lux Meter
    Mulai

    Rp19.999.900

    Hioki Lux Meter
    Deskripsi:
    High Reliability LUX METER Series, Complies with DIN Class B, Compatible with LED/OLED Lighting The FT3425 is a light meter designed for an extensive range of applications involving illumination equipment, lighting work and facility management. Capable of testing even LED lighting, the FT3425 provides five measurement ranges, 20 lx to 200 000 lx, to support a wide range of luminance levels, and comes built in with Bluetooth wireless technology.
    atribut:
    • Light Receiving Element: Silicon photo diode
    • Accuracy Guarantee for Temperature and Humidity: 21 °C to 27 °C (69.8 °F to 80.6 °F), 75% rh or less (non-condensing)
    • Continuous Battery Operation Time (hour): 300 (when using LR6 batteries, with Bluetooth OFF), 80 (when using LR6 batteries, with Bluetooth ON)
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 78 (3.07 in)x 170 (6.69 in)x 39 (1.54 in)
    • D/A Output: Output level: 2 V/range f.s. (2.5 V is output when the range f.s. is exceeded.); Output accuracy: ±1% rdg. ±5 mV (at display count)
    • Functions: Timer hold function, Memory function (Up to 99 measured data can be saved.), Hold, Auto power off , Buzzer sound, Backlight, Zero adjustment
    • Interfaces: USB 2.0 (FT3424/FT3425), Bluetooth 4.0LE (FT3425 only)
    • Linearity: ±2% rdg. (Multiply by 1.5 for display values in excess of 3000 lx.)
    • Power Supply: LR6 Alkaline battery x2, Max. rated power 500 mVA, or R6 Manganese battery x2, or USB bus power (5 VDC)
    • Range Selection: Auto/ Manual
    • Response Time (s): Auto range: within 5, Manual range: within 2
    • Standards: DIN 5032-7: 1985 class B, JIS C 1609-1: 2006 general AA class
  16. Milwaukee Instrument Lux Meter
    Mulai

    Rp5.599.900

    Milwaukee Instrument Lux Meter
    atribut:
    • Dimensions (inch): 5.6x3.1x1.25
    • Resolution (Lux): 0.000 to 1999 ±1, 2000 to 19999 -±10, 20000 to 50000 -±100
    • Accuracy (%): ±6 Of Reading (±1 Digits)
    • Battery Type (V): 1x9 Alkaline
    • Range (Lux): 0.000 to 1999, 2000 to 19999, 20000 to 50000
    • Auto-off: After 5 Minutes Of Non-Use
    • Battery Life (hour): ±150 Of Continuous Use
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50 (Max RH 95%)
    • Peak Wave Length (nm): 560
    • Range Setting: Manual Through Key Buttons
    • Sensor Sensitivity: 100 Scotopic Lux
    • Sensor Stability: ±2% Change/Year (In First 2 Years)
    • Sensor Type: Silicon Photodiode (Connected To Meter)
  17. FLUKE Light Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FLUKE Light Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    In addition, we offer standard calibration service for this product. Visit our calibration service page for more details.
  18. KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    atribut:
    • Power: 1x9V NEDA 1604 battery
    • Resolution: 0.1
    • Dimensions (mm): 248x65x45
  19. TESTO Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp15.999.900

    TESTO Digital Lux Meter
    Deskripsi:
    Illuminance is a decisive factor for productivity, well-being and health, especially in workplaces. Light sources that are too bright dazzle, while those that are too dark can lead to concentration problems and headaches. With the Lux meter testo 545 you can measure the illuminance of all common light sources - quickly, easily and precisely. The measuring instrument is compatible with almost all commercially available LEDs and thus ensures you a wide range of applications. By automatically calculating the time and point average value, the Lux meter shows you all relevant information at a glance. The testo 545 is perfectly complemented by the testo Smart App. This not only allows you to configure the measuring instrument, display and store the measured values, and document them in a particularly convenient way. The App also turns your smartphone into a second display.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Product/Housing Material: ABS + PC / TPE
    • Protection Class: IP40; IP20
    • Battery Type: 3x AA
    • Storage Temperature (°C): -20 to +50
    • Battery Life (hour): 70
    • Cable Length (m): 1.4
    • Dimensions (mm): 149x60x28
    • Light Accuracy: Class C; F1 = 6% = V(Lambda) adjustment; F2 = 5% = cos-true evaluation; Total ≤ 15% ±3% of mv±1Digit
    • Light Measuring Range (Lux): 0 to 100000
    • Light Resolution (Lux): 0.1 (< 10000); 1 (≥ 10000)
    • Probe Dimensions (mm): 34x54x23
    • Probe Operating Temperature (°C): 0 to +50
Daftar Harga alat ukur debu digital Terbaru November 2026
TRUSCO Digital Lux Meter (Lux Meter)Rp2.499.900
KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)Rp1.099.900
monotaro Lux MeterRp689.900
Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)Rp1.499.900
SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)Rp869.900
Extech Light Meter (Lux Meter)Rp3.599.900
KRISBOW Light Meter LED (Lux Meter)Rp2.499.900
KYORITSU Lux MeterRp6.099.900
AS Digital Lux MeterRp8.299.900
KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya DataloggerRp2.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)